Startseite

LEGRAND - LEG81206 DELTA-RACCORDO METALLICO G3/4 D=20

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81206 DELTA-RACCORDO METALLICO G3/4  D=20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561112377

Artikelnummer

LEG81206

Herstellernummer

81206

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 20mm Filettatura: G3/4