Startseite

LEGRAND - LEG81202 DELTA-RACCORDO METALLICO G3/8 D=12 - 81202

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81202 DELTA-RACCORDO METALLICO G3/8 D=12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561112339

Artikelnummer

LEG81202

Herstellernummer

81202

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Gewindelänge:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G3/8

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie