Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG687080 VELA BIANCA - PRESA 2P+T 10/16A BIPASSO - 687080

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG687080 VELA BIANCA - PRESA 2P+T 10/16A BIPASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Farbe - weiß

  • Überspannungsschutz - nein

Packung

  • 60 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971358041

Artikelnummer

LEG687080

Herstellernummer

687080

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Farbe:

weiß

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

VELA bianca - presa 2P+T 10/16A bipasso
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie