LEGRAND - LEG687005 VELA BIANCA - PULSANTE 1P NO 10A - 687005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Nennspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
60 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Vela
EAN
3414971356696
Artikelnummer
LEG687005
Herstellernummer
687005
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


