LEGRAND - LEG687004 VELA BIANCA - INVERTITORE 10A - 687004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Vela
EAN
3414971356658
Artikelnummer
LEG687004
Herstellernummer
687004
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A


