Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG687001 VELA BIANCA - INTERRUTTORE 1P 10A - 687001

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG687001 VELA BIANCA - INTERRUTTORE 1P 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971356573

Artikelnummer

LEG687001

Herstellernummer

687001

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

VELA bianca - interruttore 1P 10A

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie