Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG685800 VELA QUADRA-AVORIO 3M - 685800

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG685800 VELA QUADRA-AVORIO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Vela

EAN

3245066858005

Artikelnummer

LEG685800

Herstellernummer

685800

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

VELA quadra - placca AVORIO 3 moduli