Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG685745 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 2M - 685745

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG685745 VELA QUADRA-SILVER METALLIZZATI 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Vela

EAN

3245066857459

Artikelnummer

LEG685745

Herstellernummer

685745

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

VELA quadra - placca SILVER METALLIZZATI 2 moduli