Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG685721 VELA QUADRA-GRIGIO ACQUA RIFLESSI 3M - 685721

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG685721 VELA QUADRA-GRIGIO ACQUA RIFLESSI 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Vela

EAN

3245066857213

Artikelnummer

LEG685721

Herstellernummer

685721

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

VELA quadra - placca grigio ACQUA riflessi 3 moduli