Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG685716 VELA QUADRA-BIANCO SMALTO RIFLESSI 3M - 685716

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG685716 VELA QUADRA-BIANCO SMALTO RIFLESSI 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Vela

EAN

3245066857169

Artikelnummer

LEG685716

Herstellernummer

685716

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

VELA quadra - placca bianco SMALTO riflessi 3 moduli