Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG685640 VELA QUADRA-BIANCO LUCIDO 2M - 685640

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG685640 VELA QUADRA-BIANCO LUCIDO 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Vela

EAN

3245066856407

Artikelnummer

LEG685640

Herstellernummer

685640

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

VELA quadra - placca bianco lucido 2 moduli