Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG685602 VELA TONDA-BIANCO STUCCO 4M - 685602

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG685602 VELA TONDA-BIANCO STUCCO 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Vela

EAN

3245066856025

Artikelnummer

LEG685602

Herstellernummer

685602

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

VELA tonda - placca bianco stucco 4 moduli