Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG683078 VELA SCURA - INVERTITORE 10A - 683078

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG683078 VELA SCURA - INVERTITORE 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 60 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Vela

EAN

3245066830780

Artikelnummer

LEG683078

Herstellernummer

683078

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

VELA scura - invertitore 10A