LEGRAND - LEG682901 VELA SCURA - RONZATORE 230V 8VA - 682901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Lautstärke - 75 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245066829012
Artikelnummer
LEG682901
Herstellernummer
682901
Hersteller
BTI
Stromart:
AC
Lautstärke:
75 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
VELA scura - ronzatore 230V 8VA


