LEGRAND - LEG682746 VELA SCURA - PULSANTE 1P NO 10A A TIRANT - 682746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Zugschnur
Nennspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 10 A
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Vela
EAN
3245066827469
Artikelnummer
LEG682746
Herstellernummer
682746
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Zugschnur
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
VELA scura - pulsante 1P NO 10A a tirante


