Startseite

LEGRAND - LEG680619 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 8M VERT - 680619

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG680619 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 8M VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066806198

Artikelnummer

LEG680619

Herstellernummer

680619

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

plexo vela - IP55 Contenitore da parete IP55 - 8 moduli verticale (4+4 sovrapposti)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie