Startseite

LEGRAND - LEG680614 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 4M - 680614

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG680614 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245066806143

Artikelnummer

LEG680614

Herstellernummer

680614

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

plexo vela - IP55 contenitore da parete IP55 - 4 moduli

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie