LEGRAND - LEG680609 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 8M VERT - 680609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245066806099
Artikelnummer
LEG680609
Herstellernummer
680609
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


