Startseite

LEGRAND - LEG680608 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 8M ORIZ - 680608

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG680608 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 8M ORIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245066806082

Artikelnummer

LEG680608

Herstellernummer

680608

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 8 moduli orrizzontale (4+4)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie