Startseite

LEGRAND - LEG680606 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 6M ORIZ - 680606

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG680606 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 6M ORIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245066806068

Artikelnummer

LEG680606

Herstellernummer

680606

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 6 moduli orrizzontale (3+3)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie