Startseite

LEGRAND - LEG680602 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 2M - 680602

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG680602 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971351318

Artikelnummer

LEG680602

Herstellernummer

680602

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 2 moduli

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie