Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG680549 VELA BASIC - PLACCA BIANCO CLASSICO 6M - 680549

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG680549 VELA BASIC - PLACCA BIANCO CLASSICO 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Vela

EAN

3245066805498

Artikelnummer

LEG680549

Herstellernummer

680549

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

6

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

VELA basic - bianco classico - 6 moduli in scatola rettangolare