Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG680531 VELA BASIC - PLACCA BIANCO CLASSICO 2M - 680531

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG680531 VELA BASIC - PLACCA BIANCO CLASSICO 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245066805313

Artikelnummer

LEG680531

Herstellernummer

680531

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA basic - bianco classico - 2 moduli in scatola tonda o quadrata

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie