Startseite

LEGRAND - LEG666832 LGP-RACCORDO 90? METAL D12 PG13,5 NERO - 666832

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

Packung

  • 30 ST

EAN

8009561600362

Artikelnummer

LEG666832

Herstellernummer

666832

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

nein

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° filetto metallico. Diametro nominale 12mm. Filettatura PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie