Startseite

LEGRAND - LEG666594 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D17 G1/2 NERO - 666594

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666594 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D17 G1/2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

Packung

  • 40 ST

EAN

8009561602670

Artikelnummer

LEG666594

Herstellernummer

666594

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 17mm. Filettatura: G1/2. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie