Startseite

LEGRAND - LEG666593 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 G3/8 NERO - 666593

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666593 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 G3/8 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 80 ST

Produktserien

Guidacavi LGP

EAN

8009561602649

Artikelnummer

LEG666593

Herstellernummer

666593

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 10mm. Filettatura: G3/8. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma