Startseite

LEGRAND - LEG657106 CENTRALINO CON PRESA FRIGORIFERA 32A 3P+ - 657106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • CEE-Steckdose - 16 A - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066571065

Artikelnummer

LEG657106

Herstellernummer

657106

Hersteller

BTI

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP66

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

sonstige

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Durchmesser Kabeleinführung:

M25

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Höhe:

238 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

152 mm

Presa interbloccata con interruttore. Doppio meccanismo di interblocco. Pressacavi non forniti a corredo

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie