LEGRAND - LEG646861 PDU 20+4 OUTLET (C13+C19)+MCB - 646861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Kabellänge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
3414970765789
Artikelnummer
LEG646861
Herstellernummer
646861
Hersteller
BTI
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
20
Befestigungsmaß:
1097 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
25
Länge:
1114 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1114 mm
Tiefe:
52.5 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
2
Nennstrom:
32 A
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
SNMP:
nein
Mit Display:
nein
Auswertung:
lokal
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Strommessgerät:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
schwarz