Startseite

LEGRAND - LEG646859 LEGRAND-PDU VERTICALE 12+12 PRESE CON M - 646859

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971012554

Artikelnummer

LEG646859

Herstellernummer

646859

Hersteller

BTI

Befestigungsmaß (standardisiert):

metrisch

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Kabellänge:

3 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

0

Befestigungsmaß:

1308 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

CEE 32 A

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

24

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

30

Länge:

0 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

1325 mm

Tiefe:

90 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Auswertung:

lokal

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Strommessgerät:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

PDU BASE VERTICALE Standard Tedesco + Italiano bipasso 24 prese - cavo di alimentazione da 3 m con spina IEC 60309 32 A 2P+T