Startseite

LEGRAND - LEG646815 LEGRAND-PDU 19P 12 PRESE C13 - 646815

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970765383

Artikelnummer

LEG646815

Herstellernummer

646815

Hersteller

BTI

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Kabellänge:

3 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

12

Befestigungsmaß:

465.1 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

CEE 16 A

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

465 mm

Breite:

44.3 mm

Tiefe:

52.5 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Auswertung:

lokal

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Strommessgerät:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

schwarz

PDU 19 pollici con 12 prese C13

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie