Startseite

LEGRAND - LEG642383 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 100VA - 642383

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG642383 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 100VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066423838

Artikelnummer

LEG642383

Herstellernummer

642383

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

84 mm

Tiefe:

86 mm

Höhe:

98 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V - 0 - 115 V / 0 - 115 - 230Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie