Startseite

LEGRAND - LEG642367 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 450 - 642367

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG642367 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Primärspannung 2 - 0...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066423678

Artikelnummer

LEG642367

Herstellernummer

642367

Hersteller

BTI

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

0...230 V

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Bemessungsscheinleistung:

450 VA

Breite:

120 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

140 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 450 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie