Startseite

LEGRAND - LEG642363 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 100 - 642363

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG642363 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 115...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066423630

Artikelnummer

LEG642363

Herstellernummer

642363

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

115...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

84 mm

Tiefe:

98 mm

Höhe:

86 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

9.7 %

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie