LEGRAND - LEG642362 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 63V - 642362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...230 V
Sekundärspannung 1 - 115...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 63 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
3245066423623
Artikelnummer
LEG642362
Herstellernummer
642362
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
230...230 V
Sekundärspannung 1:
115...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
84 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
77 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
10.97 %
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie