LEGRAND - LEG642361 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 50V - 642361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
3245066423616
Artikelnummer
LEG642361
Herstellernummer
642361
Hersteller
BTI
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Breite:
84 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
70 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie