LEGRAND - LEG642345 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 220VA - 642345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
3245066423456
Artikelnummer
LEG642345
Herstellernummer
642345
Hersteller
BTI
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Bemessungsscheinleistung:
220 VA
Breite:
96 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
115 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie