LEGRAND - LEG642327 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 450VA - 642327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...230 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 450 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
3245066423272
Artikelnummer
LEG642327
Herstellernummer
642327
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
230...230 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
450 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
120 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
140 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.6 %
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


