Startseite

LEGRAND - LEG642326 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 310VA - 642326

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG642326 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 310VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 310 VA

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066423265

Artikelnummer

LEG642326

Herstellernummer

642326

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

310 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

106 mm

Tiefe:

115 mm

Höhe:

123 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

8.2 %

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 310 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie