LEGRAND - LEG642325 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 220VA - 642325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
3245066423258
Artikelnummer
LEG642325
Herstellernummer
642325
Hersteller
BTI
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Bemessungsscheinleistung:
220 VA
Breite:
96 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
115 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie