Startseite

LEGRAND - LEG642322 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 63VA - 642322

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG642322 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 63VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Primärspannung 2 - 0...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066423227

Artikelnummer

LEG642322

Herstellernummer

642322

Hersteller

BTI

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

0...230 V

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Bemessungsscheinleistung:

63 VA

Breite:

84 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

77 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 63 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie