LEGRAND - LEG642310 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1000VA - 642310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
3245066423104
Artikelnummer
LEG642310
Herstellernummer
642310
Hersteller
BTI
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Breite:
220 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
222 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie