Startseite

LEGRAND - LEG642308 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 630VA - 642308

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG642308 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 630VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...12 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 630 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021938480

Artikelnummer

LEG642308

Herstellernummer

642308

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

12...12 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

630 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Sekundärspannung 2:

24...24 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

126 mm

Tiefe:

141 mm

Höhe:

126 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.5 %

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 630 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie