Startseite

LEGRAND - LEG642306 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 310VA - 642306

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG642306 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 310VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Primärspannung 2 - 0...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066423067

Artikelnummer

LEG642306

Herstellernummer

642306

Hersteller

BTI

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

0...230 V

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 1:

0...12 V

Sekundärspannung 2:

0...24 V

Bemessungsscheinleistung:

310 VA

Breite:

106 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

123 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 310 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie