LEGRAND - LEG642303 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 100VA - 642303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...230 V
Sekundärspannung 1 - 12...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
3245066423036
Artikelnummer
LEG642303
Herstellernummer
642303
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
230...230 V
Sekundärspannung 1:
12...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
24...24 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
84 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
86 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
9.5 %
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie