Startseite

LEGRAND - LEG642301 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 50VA - 642301

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG642301 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 50VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...12 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 50 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066423012

Artikelnummer

LEG642301

Herstellernummer

642301

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...12 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

50 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...24 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

84 mm

Tiefe:

70 mm

Höhe:

98 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 50 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie