Startseite

LEGRAND - LEG637990 PVC Verbinder H100 - 637990

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637990 PVC Verbinder H100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

3245066379906

Artikelnummer

LEG637990

Herstellernummer

637990

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verbindung:

einschnappbar

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

450 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

0...0 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

100...100 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7030

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Giunto piano altezza: 100mm, larghezza: 300-400mm