LEGRAND - LEG637950 PASSERELLA PVC-PROFILATO A U 2M - 637950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
8 M
EAN
3245066379500
Artikelnummer
LEG637950
Herstellernummer
637950
Hersteller
BTI
Länge:
2000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
83.5 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
27 mm
Materialstärke:
0 mm
Tragfähigkeit:
0 kN
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
grau
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
RAL-Nummer:
7030


