LEGRAND - LEG637921 PVC Rinne 3000x400x100 gelocht - 637921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 400 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
3245066379210
Artikelnummer
LEG637921
Herstellernummer
637921
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
4.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
36468 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7030
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


