Startseite

LEGRAND - LEG637917 PVC Steigestuck B300 H100 mit Deckel - 637917

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637917 PVC Steigestuck B300 H100 mit Deckel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768268300

Artikelnummer

LEG637917

Herstellernummer

637917

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Innenradius:

150 mm

Farbe:

weiß

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Curva in discesa a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 300mm