Startseite

LEGRAND - LEG637911 PVC Rinne B300 H100 gelocht - 637911

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637911 PVC Rinne B300 H100 gelocht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245066379111

Artikelnummer

LEG637911

Herstellernummer

637911

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

26728 mm²

Farbe:

weiß

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Base rettilinea forata: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm